井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の メッシュチェア
メッシュチェア 肘付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
オレンジ
注文コード
17945497
品番
FEM-14 OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
肘付きのコンパクトサイズのメッシュチェアです。背のメッシュカラーが選べます。肘は持ち上げ可動式で、収納する際に便利です。
色
オレンジ
全高(mm)
900〜980
型番
THA-14 OR
材質
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+ウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター
高さ(mm)
430〜510(SH)
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
560×470×900〜980
肘掛
あり
機能
ガスシリンダー式昇降、背・座一体式ロッキング機能
キャスターの有無
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410