TIGトーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)200 ケーブル長(m)3.8 適合日立 注文コード17948647 品番FX-25-3.8(H)
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は定格電流・ケーブル長・適合など180種類から選べます 他の種類を見る

エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。

ケーブル長(m)3.8 定格電流(A)200 適合日立 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応 タングステン径(Φmm)0.5〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする