トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの TIGトーチ
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
200
ケーブル長(m)
7.6
適合
日立
注文コード
17948674
品番
FX-25-7.6(H)
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
ケーブル長(m)
7.6
定格電流(A)
200
適合
日立
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
0.5〜3.2