画像準備中

チップ CNMG-38

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 17954098 品番 CNMG120408-38 AH725
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 材質AH725 形状80°ひし形 仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、ステンレスなど幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)38形 中切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする