画像準備中

チップ CNMG*E-FW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 形状ひし形 80° 注文コード17954186 品番CNMG090408E-FW T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など16種類から選べます 他の種類を見る

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。

形状ひし形 80° 材質T9125 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)ネガ 0 チップブレーカFW 用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 仕様両面タイプ 勝手ニュートラル 分類CVDコーティング 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種 送り速度(mm/rev)0.2〜0.4 材種T9125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)0.5〜1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17954186 CNMG090408E-FW T9125 52124285 CNMG090408E-FW T9225 画像準備中 チップ CNMG*E-FW タンガロイ 1箱(10個) 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする