曜日別特売

チップ CNMG*E-SW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形 80°注文コード17954414品番CNMG090408E-SW T5115
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。

用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
形状ひし形 80°材質T5115厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0チップブレーカSW仕様両面タイプ勝手ニュートラル分類CVDコーティング内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋳鉄送り速度(mm/rev)0.3~0.6材種T5115RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5~2.0
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする