画像準備中

チップ WNMG*E-FW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 形状六角形 80° 注文コード17955333 品番WNMG060404E-FW GT9530
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など24種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状六角形 80° 材質GT9530 仕様両面タイプ 厚さ(mm)4.76 勝手ニュートラル 分類コーテッドサーメット 逃げ角(度)ネガ 0 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 送り速度(mm/rev)0.2〜0.4 材種GT9530 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)0.5〜1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする