画像準備中

刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)19 注文コード17958115 品番MCTR19.00XM25-25
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は直径・刃径D・刃径など76種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)25 全長(mm)599 有効長(mm)503 直径(Φmm)19 シャンク長(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする