用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
勝手右勝手トラスコ品番712-9289シリーズEcoTurn寸法L1(mm)150適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック寸法h1(mm)25主な用途外径&倣い加工 (高圧クーラント対応)寸法f(mm)32材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)25×25