タンガロイ
内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右勝手
右勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7944
712-7871
712-7863
712-7944
712-7936
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961283
品番
A32S-ACLNR0904-D400
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
勝手
右勝手
トラスコ品番
712-7944
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
50
最小加工径(Φmm)
40
適合チップ
ひし形80°
使用チップ
CN□□0904□□
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
22
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
シャンク径Ds(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ式
切刃角度(°)
95
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。