内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
勝手左勝手
トラスコ品番712-7936
内容量1個注文コード17961292品番A32S-ACLNL0904-D400
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。

用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)勝手左勝手トラスコ品番712-7936寸法L1(mm)250寸法L2(mm)50最小加工径(Φmm)40適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工寸法f(mm)22材質(シャンク)切刃形状L刃形シャンク径Ds(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする