タンガロイ
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右勝手
右勝手
左勝手
トラスコ品番
712-7928
712-7928
712-7910
712-7979
712-7901
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17961344
品番
A25R-AWLNR0604-D320
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
勝手
右勝手
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
712-7928
寸法L1(mm)
200
使用チップ
WN□□0604□□
寸法L2(mm)
45
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
最小加工径(Φmm)
32
主な用途
内径加工
寸法f(mm)
17
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
シャンク径Ds(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
95
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります