曜日別特売

内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手左勝手
トラスコ品番712-7910
内容量1個注文コード17961353品番A25R-AWLNL0604-D320
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。

用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ式適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番712-7910寸法L1(mm)200使用チップWN□□0604□□寸法L2(mm)45クランプ押え駒 ダブルクランプ最小加工径(Φmm)32主な用途内径加工寸法f(mm)17材質(シャンク)切刃形状L刃形シャンク径Ds(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする