19002315 ふっ化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業 17962604

ふっ化ナトリウム(研究実験用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(500g)注文コード17962604品番19002315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
名称Sodium fluoride等級特級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaF濃度(%)≧99化学組成NaF労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-60危険物の類別非危険物特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (神経系、腎臓、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (歯、骨)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、雄性生殖器、肝臓、心臓)、水生生物に有害平均分子量41.99PRTR法第1種毒劇区分劇物CAS登録番号7681-49-4分子式NaF
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする