※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
ワンタッチハンドル付横形自在水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17963234
品番
K1801R2
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
付属品
240mmパイプ
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
パイプ長(mm)
240
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
関連資料:
寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。