※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1801FR2 ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK 17963268 K1801FR2 ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK 17963268

ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品240mmパイプ 注文コード17963268 品番K1801FR2
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 付属品240mmパイプ 使用地区一般地・寒冷地共通 ハンドル形状レバーハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
関連資料:寸法・材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17963252
2024-06-23
用途:
小さなシンクでの洗い物
建設業・工事業

狭いシンクを使う際に下向きの水栓を使っていて不便だったのが上向きになり利便性が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする