AW12-8-17ESS フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963575

 

AW12-8-17ESS フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963575
AW12-8-17ESS フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963575
AW12-8-17ESS フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963575

フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通寸法H(mm)77注文コード17963575品番AW12-8-17ESS
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。

寸法H(mm)77特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス寸法W(mm)120寸法D(mm)179.5仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通シルバー/シルバータイプシールド型寸法L(mm)208.5温度範囲(℃)-40~105寸法a(mm)100.2表面処理フランジ付側板:塗装(内面無処理)寸法b(mm)51.5保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1寸法c(mm)3材質(ガスケット)導電性シリコンゴム材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)840熱抵抗値(℃/W)2.47表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする