寸法H(mm)38.6特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス寸法W(mm)54.6寸法D(mm)135仕様-色ブラック/シルバータイプノーマル型寸法L(mm)155温度範囲(℃)-40~105寸法a(mm)39表面処理フランジ付側板:粉体塗装寸法b(mm)22.5保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1寸法c(mm)2.3材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)201.5熱抵抗値(℃/W)6.63表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装