特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通色シルバー/シルバータイプESS使用温度範囲(℃)-40~105寸法H(mm)71.3寸法a(mm)100.2寸法D(mm)140表面処理パネル:塗装(内面無処理)寸法W(mm)120寸法b(mm)51.5保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1寸法c(mm)3材質(ガスケット)導電性シリコンゴム材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)696.5材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装