曜日別特売
AWN21-9-17ESS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964652

 

AWN21-9-17ESS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964652
AWN21-9-17ESS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964652
AWN21-9-17ESS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964652

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通タイプESS寸法H(mm)81.3注文コード17964652品番AWN21-9-17ESS
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通シルバー/シルバータイプESS使用温度範囲(℃)-40~105寸法H(mm)81.3寸法a(mm)186.5寸法D(mm)170表面処理パネル:塗装(内面無処理)寸法W(mm)206.3寸法b(mm)61.5保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1寸法c(mm)3材質(ガスケット)導電性シリコンゴム材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1261材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17964564
2017-09-01
用途: バイクの自作電装ボックス

商品の品質は問題ないが納期表示がいい加減。目安3日だったが10日以上かかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする