トレーニングマシンオイル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 17970252 品番 L-017
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メンテナンス専用オイル。
金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。
ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。

サイズ 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
トレッドミルのメンテナンスに
たけのこ鍼灸館 様 (医療・福祉・介護関連業)

トレッドミルの走行面のベルトの潤滑油は、定期的に補充することが必要です。専用オイルもありますが、作業後はいつも手がべとべとに汚れます。そこで、ルックトレーニングマシンオイルは、スプレータイプのオイルなので作業しても汚れにくいのがメリット。ただ、スプレーを立てて使うため、ベルトの裏側に吹き付けたいのですが、逆さまにして吹き付けたくなります。使用上の注意に書いてあるためそれはできません。ノズルを改良するか、逆さまにしても使えるようにして欲しいと思います。

対象商品:
17970252
2023-08-14
用途:
トレーニングマシンに使用しました。使用しやすかったです。
株式会社 HCG 様 (卸売・小売業)

特になし、トレーニングマシンに使用しました。使用しやすかったです。

対象商品:
17970252
2021-12-06
用途:
ランニングマシン
ノセ工芸 様

ベルトが熱で変形しはじめましたので、今回初めて使用しました、良かったですけどベルトだけの販売が長さ・幅が合えば、変えたいと思いますが・・・・

対象商品:
17970252
2020-04-09
用途:
ウォーキングマシーンのメンテナンス
サービス業

ウォーキングマシーンが初めてなのでオイルももちろん初めて使いました 商品は普通だとおもいます

対象商品:
17970252
2020-06-06
用途:
ジョンソン製ルームランナーのメンテナンス
その他業種

シリコンスプレーなら他でもいいらしいのですが、やはりメーカー推奨(マニュアルにも記載)のものが安心と思い購入。
他社のシリコンスプレーより、高いのは仕方ないとして、チューブが噴出口にしっかりと差し込めないという状態でしたので、やや不満としました。
初めての購入なので単体の問題かどうかはわかりません。メーカー推奨品はこれだけなので、また購入しようと思いますが、次回も同様だとメーカーに苦情を出すかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
17970243
2019-07-17
用途:
トレーニングマシンの注油
製造業

ノズルが長くて使いやすいが、ノズルをスプレー缶に取付けるとき硬くて押してしまいオイルが漏れる

対象商品:
17970252
2018-06-13
用途:
ランニングマシーンの走行面に塗布して滑りを良くする
ワイルドビートボクシングスポーツジム 様

今のところ問題はありません。使いやすくて良いと思います。

対象商品:
17970252
2016-03-09
用途:
トレッドミル(T-5000)のランニングベルトの潤滑用
清劇「うたひめ」 様

効果は良好。噴射角がもっと拡散性の取れるノズルに切り替えが出来ると良い。(面の潤滑用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする