追焚用耐熱ポリエチレン管

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード17970514 品番BRPE10AW
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト

種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径10A 長さ(m)50 仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし 用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17970514
2025-11-28
用途:
追い焚き配管の仕込みで
電気・ガス・熱供給・水道業

ビニール袋の包まれて届きます。
持ち運びするには、持ちにくいです。

2025-01-14
用途:
風呂追い焚き配管

特に問題なく使用できてます。
50mの長尺で、他店でもこの値段はないのでお買い得です!
気温が低いと継手の挿入がうまくいかないので、ドライヤーであたためてからするとスムーズに挿入できますよ!

対象商品:
17970514
2023-03-23
用途:
追炊き管に
建設業・工事業

メーター単価が安いので、特に指定がなければこれを使って配管。

2022-03-23
用途:
エコキュート配管
有限会社斉藤工業 様 (建設業・工事業)

8年前からヒートポンプに使って居ますけど問題ないです。優れ物のだと思います。

対象商品:
17970514
2021-01-25
用途:
給湯器の追い焚き配管時に使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安いです。ポリエチレン管の耐久性も問題なさそうです。
何よりも楕円のカバー付きをさがしていたので大変良かったです。
2巻ほど購入させていただきました。

2人が参考にしています
対象商品:
17970514
2020-01-30
用途:
給湯暖房器具の取り替え工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

これからも 頼みたいと思う
あと 10Aだけじゃなく 7Aも
あれば 頼みたいです

1人が参考にしています
対象商品:
17970514
2019-10-03
用途:
追い炊き配管に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは架橋ポリの樹脂管をしようしていたのですが、4割ほど値段の安いこの商品をみつけたので購入してみました!架橋ポリよりやわらかいと説明では書いてありましたが、実際は架橋ポリより硬く継手挿入時及び曲がり配管のときは使いにくいです。
値段の事を思えば我慢して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
17970514
2017-04-12
用途:
追い焚き配管

無事、何事もなく取付できました。 他管材との接続も問題なくできたのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする