ZEROテックス (キネシオ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17970925 品番 -
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 材質綿95%、スパンデックス5% テープ種類キネシオテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17970907
2023-05-07
用途:
膝の痛み
サービス業

しっかりした生地でウエーブタイプ。
肌が弱いのですが痒みも出ませんでした。
膝にピッタリのサイズでした。

対象商品:
17970916
2020-04-13
用途:
関節炎・腱鞘炎の場合の固定
医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすいです。通常は30mのものを使用しておりますが5mのものは携帯できるので
患者さんが自分でケアしたいときなどにも重宝しています。ケース入りなので汚れることもなく非常にいいと思います。

対象商品:
17970916
2020-02-29
用途:
肩腱板断裂に対する補助のため
建設業・工事業

4本の肩腱板を全て断裂し、手術は高齢のため断念しましたが、30年以上楽しんできたバドミントンの練習は継続したかった。そのため、本商品のキネシオテープで肩をクロスする形でテーピングすることで、そこそこの練習が可能となりました。

対象商品:
17970916
2019-05-21
用途:
登山、高所 膝の保護
サービス業

普通に良いです。伸びるし粘着もあります。あとは夏場の汗をかいた時、どれくらいもつか。汗でかぶれるか?夏場の使い勝手はこれからわかると思います。まあ大丈夫そうです。

対象商品:
17970916
2018-04-13
用途:
ボーリング、テーピング

ボーリングで、親指の保護やその他テーピングで使ってます。裏に1cm角の線があるので、決まったサイズを切る場合に便利です。ボーリング専用だと値段も高いので、モノタロウさんで購入してます。

対象商品:
17970916
2017-09-14
用途:
趣味のスポーツ
その他業種

商品的には満足で愛用しています。MONOTAROでは安く買えるので大満足です!!

対象商品:
17970916
2016-04-12
用途:
肩のテーピング
二見屋 様

価格が安い割にはしっかりしています。かぶれやすくなるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
17970907
2015-09-06
用途:
ひざ痛の軽減

「キネシオ」の効果は、貼る場所、貼り方、症状によって違うので、効果についてはわかりません。
私は、オリジナルのキネシオが発売された時から使っています。軽い関節痛があるときの運動には効果があると思っています。
他社からも、同等と思われる物が発売されていて、その比較の基準ですが、肌荒れしないこと、剥がれにくいことです。
私の場合、肌荒れもないし、2〜3回の入浴は大丈夫でした。値段は、安いと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする