100×230 トルシーネット付M25 一色本店 17971354 100×230 トルシーネット付M25 一色本店 17971354 100×230 トルシーネット付M25 一色本店 17971354

トルシーネット付M25

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 17971354 品番 100×230
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。
野菜などの作物や花を害虫から守ります。
粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。
鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。
農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。

用途害虫捕獲粘着紙。 寸法(mm)100×230 材質(本体) 粘着剤ポリプデン 材質(ネット)ポリエチレン 目合い(mm)6×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
小さいビニールハウス内で使用
医療・福祉・介護関連業

日が当たるとコバエがよく付きます。
手で触ると粘着物が少しつくのはしかたないですね。
紙一枚だけの物よりは周囲への付着がなく、快適なのはまちがいありません。
枚数からするとお得感があり、またリピートすると思います。

対象商品:
17971345
2024-09-05
用途:
コナジラミ捕獲
宇井農園 様 (農・林・水産業)

トマトの葉に着かず非常に良い。購入点数が多い場合の値引きがあればありがたい。

対象商品:
17971345
2024-06-02
用途:
家庭菜園に

家庭菜園の捕虫に使用しています。ネットがついており手や支柱に貼り付く事なく便利です。

対象商品:
17971345
2022-10-11
用途:
野菜果物の防虫
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キュウリ、ナス等の栽培時害虫が寄り付くのを防止してくれる。ネットがついているので風で揺れてもアッチコッチペタペタくっつかないので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
17971345
2022-04-05
用途:
家庭菜園
不動産業

週末農家です。スナップエンドウ、絹さや、空豆に使いますが1週間で隙間がないほどビッシリ取れます。アブラムシは病気を仲介するので、まず付かせないことが肝心です

対象商品:
17971345
2021-04-08
用途:
ハウス栽培での防除
農・林・水産業

密植栽培でもネットがあるので葉が張り付かないのが良い。

対象商品:
17971345
2020-12-22
用途:
アザミウマのトラップ

表面がネット構造になっており、作業中に自分が捕まることが無いのでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17971345
2020-10-23
用途:
防虫対策
農・林・水産業

ネットが付いているので、揺れても枝や葉につかず便利です。ただ、ネットなしに比べ値段が高いので、もう少し安いと嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする