トルシーロール銀&黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17971397 品番100ミリX100M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。銀色面はアブラムシなどの害虫忌避が期待できます。

用途害虫捕獲粘着ロール。 仕様両面粘着 幅(mm)100 銀&黄 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 粘着剤ポリプデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする