曜日別特売
K-2211 ネルネットピンク 一色本店 17971494

K-2211 ネルネットピンク 一色本店 17971494
K-2211 ネルネットピンク 一色本店 17971494

ネルネットピンク

商品レビューを投稿する
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード17971494品番K-2211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。ピンクは白と黒の間の遮光度で黒より育成促進が期待でき、鳥の被害も軽減できます。

用途
デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
サイズ
中玉用
寸法(縦×横)(mm)
180×90
色
ピンク
材質(本体)
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする