GARDEN FRIENDS
立型ラベル お徳用 50枚
仕様:日本製
お徳用の50枚入り
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ上の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル。
材質
【プラスチック】塩化ビニール
色
白色
入数(枚)
50
ラベルサイズ(mm)
147×19×1.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089059
31525
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください