ステンレスクリップ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 17971512 品番 19~25ヨウ
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
大は19〜25mm支柱対応です。19mmのキュウリ支柱やハウスの内張りカーテンが最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14×48×28 適用支柱径(mm)19〜25 材質(本体)ステンレス・スチール 用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17971528
2024-06-29
用途:
農作業用、防虫網を留める
有限会社高宮 様 (その他業種)

ピンの留めるところが、角があると防虫網に穴が空くので、なるべく角は取ってあるとよい

対象商品:
17971546
2022-11-25
用途:
野菜作り
農・林・水産業

トンネル支柱を使っての防虫ネットを張るときに便利である。

対象商品:
17971512
2022-05-05
用途:
自転車で,カッパが浮き上がらない様とお菓子などの袋のパッチン止めに使っています。
医療・福祉・介護関連業

自転車の前かごの荷物が濡れないようにとめています。これ結構厚みがあるのでこのクリップは、外れないのでありがたいです。 お菓子やお米・コーヒー・の袋止めに小さい方はつかっていますが結構気に入っています。

対象商品:
17971512
2021-07-28
用途:
日除け/ビニールシートの矢崎イレクターパイプへの取り付け
その他業種

イレクターパイプで園芸用のフレームを作り、遮光ネット/ビニールシートを取り付けているが、プラスチックのクリップなど色々使っているが、どれもピッタリこない。此のステンレスクリップはサイズがピッタリで、安価/強度/耐久性もありそう。

対象商品:
17971528
2021-10-06
用途:
割れない洗濯バサミ
個人のお客様

プラスティックだと経年変化で割れてしまう事が
有るので金属製を購入したくて買いました。
大きさが予想より小さかったのが残念でしたが
価格的にた耐久性で心配が少なそうなので
良かったかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17971528
2021-01-25
用途:
パイプに荷重のあるのものを吊しておくため
サービス業

ステンレスパイプに荷重のある物を吊しておくのに使用していますが、開け閉めの負担がない割に、強度は十分です。長期間使用していても、バネが弱くなる様子はありません。

対象商品:
17971528
2020-07-30
用途:
野菜作りに

購入時は少し高い感じがしましたが、持ちもよくお得な買い物でした。
丈夫で、思ったより使えます。ネットの固定から支柱の固定もできます。

対象商品:
17971512
2020-04-15
用途:
イベントテーブルのクロスを抑える
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で挟む強さも程良く重宝しています。コストパフォーマンス良好です。気を付けないと失くしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする