果実袋

(23件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 寸法(縦×横)(mm)185×140 タイプ底有・飛出止金付 注文コード17971598 品番K-5
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法・タイプ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。梅雨時期の雨避けと夜蛾などの害虫対策としてご使用下さい。白桃・川中島・あかつき・白鳳の育成に最適です。陽光の透過度を調整し、果実全体が白くうっすらと紅のさす、白桃系の特徴を十分に引き出します。

用途
雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
もも用果実袋。
種別1重袋 材質(本体)紙・針金 タイプ底有・飛出止金付 寸法(縦×横)(mm)185×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
枇杷収穫に使用

巻きつける部分が少し弱い感じ。
ねじれて本体の袋と巻き付け部が引きちぎれてしまうことが発生。
使い方が悪いのかも・・・

対象商品:
17971643
2024-02-13
用途:
果実の袋かけ用
農・林・水産業

針金が片側に入っているので,簡単に果実を包んで止めることができます。大きさも丁度よいのですが,もう少し針金が長いとベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17971555
2024-02-12
用途:
白茂木のつぶがけに
自動車・二輪車・自転車関連業

田中用とありますが、白茂木だとつぶがけでちょうどいいサイズ感です。
サイズは同じで色違いのものがあります。日当たりのいい場所とそうでない場所で使い分けてみてます。

対象商品:
17971695
2023-10-26
用途:
葡萄の袋かけ
製造業

200袋ほどかける際に、手作り袋より作業が進むので、半分は購入してしまう。底がくっついているので、ネズミ避けの底を作る必要ないのがよい。大き目なので、様々な形に育つ葡萄かけに適している。

対象商品:
17971616
2023-07-14
用途:
庭木の手入れ

専用の果実袋は使いやすいのでリピートしています さらに薄くてしなやかで強度がある袋が欲しい

対象商品:
17971582
2023-05-15
用途:
ぶどうの袋掛け

一般人向けの園芸店や、通販サイトより断然安い!概ね半額。

対象商品:
17971555
2023-05-14
用途:
琵琶の保護
サービス業

枝に固定するのにもう少し紐が(針金入り)長いと楽に固定できると思います。

対象商品:
17971625
2023-05-13
用途:
イチジクの実に使いました
不動産業

取り扱いは楽でした。どのような効果があるからは収穫までわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする