TB307K Bluetoothフィットイヤーインカム 多摩電子 17972824

TB307K Bluetoothフィットイヤーインカム 多摩電子 17972824 TB307K Bluetoothフィットイヤーインカム 多摩電子 17972824

Bluetoothフィットイヤーインカム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17972824 品番TB307K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高音質を追求し長時間装着でも疲れにくい、インカム型ハンズフリー。CVCとHD Voice機能を搭載し、快適な通話を実現。通話の他に音楽やワンセグをA2DPで高音質再生。iPhoneの画面で電池残量確認可能。認証コード:0000

出力電圧(V)電流:5V/最大150mA 接続方式Bluetooth 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 コード長さ(cm)約30 充電時間(時間)約2 通話時間連続最大5時間 BluetoothBluetooth 4.0 プロファイルHFP、HSP、A2DP ペアリング最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間)最大約180 装着方式片耳 通信距離(m)見通し距離最大約10(Class2) イヤホン形状耳掛け式 充電端子USB Aコネクタ/micro

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17972824
2016-06-01
用途:
運転中
運輸・通信業

使用して5日で壊れました。音楽は、聞けますが通話は、出来なくなりました。買わなければ良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする