カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの DC充電器
DC充電器 1A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17973768
品番
AJ-446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
色
ブラック
コネクタ形状
Lightning
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0〜35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×86×20
コード長さ(cm)
約120
ヒューズ
2A