KL-35 DC充電器 リール 2.4A LN カシムラ 17974373 KL-35 DC充電器 リール 2.4A LN カシムラ 17974373

DC充電器 リール 2.4A LN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17974373 品番 KL-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ホワイト コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5〜35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
※Dockコネクタには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:619

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする