ハードマスター

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17975518 品番 ハードマスター400
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×230×180 用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 材質バックル:耐衝撃性コーポリマー ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー 備考SFC フライHDケース1個付属 タイプ中皿あり 仕切板- 中皿寸法(mm)371×181×63(幅×奥行×深さ) 材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー 材質(中皿トレー)耐衝撃性コーポリマー アズワン品番8-6896-01 材質(シャフト)ステンレス 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
車載工具入れ
JTM 様 (その他業種)

とにかく軽くて頑丈で最大長400mm前後で探していてこれに出会いました。把手の手当たり部が大きめのRになっている点やロックがダブルになっているところなど、実践で色々と困ったことがあった人が設計したのだな‥と思いました。

2026-01-14
用途:
電工作業
ティーズプランニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電工用の道具をまとめて入れるために購入。思ったとおりの使い方ができるので、満足しています.100均で買ったタッパーにパーツを小分けにしていますが、そのタッパーがキレイに並びます。

2025-06-05
用途:
自宅で使用

大容量なので 大物から ケースに入れた小物まで 一つにまとめることができ とてもよかったです。
中央部分のロックが助かります。

対象商品:
07338292
2025-08-02
用途:
農業ハウス設置作業時
建設業・工事業

暑さでケースが変形してしまい、蓋が閉じなくなった。購入して半年経過していない。
この夏を乗り越えられず耐久性に問題あり。

対象商品:
17975518
2023-09-29
用途:
機会メンテナンス
卸売・小売業

強度あり、握り手もしっかりと太さがあり痛く無い。釣り用ボックス等も使用しており、明邦さんは使用者の立場になって物作りをしておられる。

2人が参考にしています
対象商品:
07338292
2023-06-29
用途:
工具の収納に
医療・福祉・介護関連業

これは素晴らしい。
ユーザーの身になって製品開発がされていると感じます!

1人が参考にしています
対象商品:
07338292
2022-09-23
用途:
機械作業 メンテナンス 電気配線
ISサービス 様 (サービス業)

5年前に同じモデルのもの使用していたが持ち手の蝶番が割れてしまった為
同じモデル購入 使用頻度が高い為 5年間以ってくれて気に入っていたのでまずまず良いのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
17975518
2022-11-25
用途:
メンテナンス
その他業種

開閉が2段階になっているため、中身が飛び出してしまうようなことが無くなり便利。思った以上に丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする