日本アンテナ
日本アンテナの 時計
日本アンテナの 時計関連品
電波時計用NTPリピータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17975798
品番
NTPLFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。
Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。
微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)
260
消費電力(W)
4.5以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×39.5×103(スタンド含まず)
精度
(同期)10ms(0.01秒)以下
出力周波数(Hz)
40k/60k(スイッチ切替)
入力端子
Ethernet(RJ-45)
入力電源
AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)
使用範囲(m)
(輻射可能)半径約10