曜日別特売
DF-ST106 ドライフレッシュ スティックタイプ Kenko(ケンコートキナー) 17975922

ドライフレッシュ スティックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)
内容量1パック(6本)注文コード17975922品番DF-ST106
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。

材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本仕様白色不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17975938
2024-03-28
用途: シンク下の湿気取り
その他業種

シンク下の排水口そばに置いています。狭い場所にも入れられるので重宝しています。

対象商品 : 17975938
2021-03-18
用途: コピー機の給紙カセットのため

コピー機の給紙カセットの中に置いてある用紙が湿気を吸ってしまうのを抑えるために使っています.1つ1つが割と小さいのですが,狭い隙間にも置けるので良いです.使い始めて1ヶ月ほどですが,今のところいい感じです.「天日干しで繰り返し使える」とあったのでこれを選びました.

1が参考にしています
2021-04-06
用途: パソコン機器の保管箱用に
東洋除虫菊株式会社

今のところ全く問題なく使用できています。嫌な香りもしなくて思った以上に良いいかな

対象商品 : 17975922
2020-05-09
用途: 一眼レフの保管用として
製造業

保管ボックスに入れています。カメラ用に使用可能とのことで安心して使えます。(一般的な押入れ用は発錆成分ありとのことより)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする