※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-FORM-1リットル フォーミングノズル 2L リョービ用 中部高圧ホース 17976507 R-FORM-1リットル フォーミングノズル 2L リョービ用 中部高圧ホース 17976507 R-FORM-1リットル フォーミングノズル 2L リョービ用 中部高圧ホース 17976507

フォーミングノズル 2L リョービ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17976507 品番R-FORM-1リットル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。

タンク容量(L)1 適合機種メーカーリョービ
注意
※接続ジョイントは判りやすいよう縦向きですが、出荷時には横向きで出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする