中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ノズル
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17976787
品番
02SF12106S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ
1/8(1分)
タイプ
フリー
全長(mm)
80
孔径(Φmm)×数
1×後6
最大幅(mm)
12
材質
ステンレス