※使用例(ガンは付属しません)

KKW-2-KEG-20M 業務用洗管ホース 中部高圧ホース 17976866 KKW-2-KEG-20M 業務用洗管ホース 中部高圧ホース 17976866 KKW-2-KEG-20M 業務用洗管ホース 中部高圧ホース 17976866 KKW-2-KEG-20M 業務用洗管ホース 中部高圧ホース 17976866

業務用洗管ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17976866 品番 KKW-2-KEG-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。

長さ(m)20 ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
注意
※ガンは別売です。
※ケルヒャー以外の洗浄機には接続できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17976866
2020-09-30
用途:
排水管高圧洗浄
サービス業

排水管の高圧洗浄に使用

以前 リョウビの15mの物を使っていたが、
さらに奥を洗浄する為、20mの物を購入

使ってみての感想は、思っていたよりしなやかだったので
使いやすく、ステンメッシュの外装の為 手袋の手でもすべりにくく操作しやすかった。

改善要望としては、後方6穴だが ケルヒャーのKシリーズでは容量不足だと思うので
穴を減らしたほうが良いのではないか?

又、前方の穴がない為、詰まりをつぶす能力がないので、詰まりを押し込んでいってるように感じます。

25、30mの長さもあったらほしい。

10人が参考にしています
対象商品:
17976866
2017-07-09
用途:
ドレン排水管の詰り清掃。
有限会社エムテック 様

配管と汚れの性質を、十分考慮して作られています。プロはこうでないといけません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする