中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
1分サイズ・ステンレス洗管ホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17976927
品番
KKW-2-R10-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
長さ(m)
20
ホース外径(Φmm)
6.1
先端
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
耐圧力(MPa)
15
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
付属品
1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)
3.6
商品説明動画
1分サイズステンレス洗管ホース(100V洗浄機実演)
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった