※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17977058
品番
KKW-3-SP-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
4.8
ホース外径(Φmm)
7.6
耐圧力(MPa)
12
先端
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
付属品
1/4(2分)ニップル