※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17977067 品番 KKW-3-SP-15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1分5厘サイズは業務用で多く使用されます

長さ(m)15 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)7.6 耐圧力(MPa)12 先端スズランピンタイプ(後方6穴×1mm) 用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 付属品1/4(2分)ニップル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする