中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
2分サイズ・ステンレス洗管ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17977146
品番
KKW-4-R10-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
2分サイズは業務用で多く使用されます
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.4
ホース外径(Φmm)
9.3
耐圧力(MPa)
10
先端
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
付属品
1/4(2分)ニップル