※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
柔軟ウレタン洗管ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17977252
品番
KKU-3-S02-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
9
耐圧力(MPa)
17
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
付属品
ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端
ノズル脱着式1/8オネジ
注意
※色が異なることがあります。