和泉
和泉の 緩衝材
和泉の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
和泉の ロールタイプ
エア・セルマット ZUL-200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17978336
品番
ZUL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
100
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
3層
種別
緩衝材(エアー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文
お送りできません