エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 延長コード 2P 一括集中スイッチ付き 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17978616
品番
T-K3A-2650WH
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
コード長さ(m)
5
色
ホワイト
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ
集中スイッチ
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
6個口
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
○
埃防止シャッター
×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。