T-K8A-2425BK 電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 17978808

T-K8A-2425BK 電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 17978808 T-K8A-2425BK 電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 17978808 T-K8A-2425BK 電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 17978808

電源タップ 2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能雷ガード、ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック 注文コード17978808 品番T-K8A-2425BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はコンセント個数・コード長さ・機能など6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

プラグ形状スイング 機能雷ガード、ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック ブラック 質量(g)420 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) トラスコ品番773-0861 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチ集中・個別両用スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント形状2P 差込口4個口

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17978808 T-K8A-2425BK 17978817 T-K8A-2425WH 電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 電源タップ 2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする