L ネオクラフトBOX スナック HEIKO 17979395 L ネオクラフトBOX スナック HEIKO 17979395

ネオクラフトBOX スナック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード17979395 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可

用途テイクアウト用BOX 寸法(mm)天面270×165/底面250×150 高さ(mm)50 質量(g/枚)47 メーカー商品コード004248002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17979395 L 69440345 004248322 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 1パック(20枚) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17979395
2022-02-24
用途:
料理のテイクアウト
飲食業

使用したい料理にぴったりの商品がなかなか見つかりませんでしたがこの包材はジャストサイズでした!
深さも絶妙です^ ^

2021-09-22
用途:
テイクアウト商品のため
Kafe Toruko 様 (飲食業)

作りも頑丈でしっかりしていて、安定もしているので
スイーツを入れる容器として使用。
オイルの染み出しが心配だったので
オイルペーパーを敷いて使用しています。

折りたたみ保管ができないので少しかさばりますが、
さほど問題ないと思います。

対象商品:
17979377
2021-05-21
用途:
箱の便利さと丈夫さ
SJK株式会社 様 (飲食業)

テイクアウト用の食品を入れる箱として
すごく便利でしっかりしまってる感じで商品の揺れが少ない。

とてもよい商品である。

対象商品:
17979395
2018-12-24
用途:
フライドチキンなど揚げ物のテイクアウト
飲食業

しっかりした作りでシンプルだけどお洒落でいい感じです。
フタにスタンプを押して提供しています。
お客様からも高評価を得ています。
揚げたてのものを入れるため、一応ワックスペーパーを敷いています。

対象商品:
17979386
2020-06-07
用途:
テイクアウトメニュー
飲食業

使いやすくラベルを貼ると見栄えも良いのだが、お値段が少し高い。

対象商品:
17979386
2018-07-25
用途:
果物の発送に使用しています。
農・林・水産業

思った以上にしっかりしており、重ねても使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする