M ネオクラフトBOX ピザ HEIKO 17979413 M ネオクラフトBOX ピザ HEIKO 17979413 M ネオクラフトBOX ピザ HEIKO 17979413

ネオクラフトBOX ピザ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 寸法(mm)275×275×45 注文コード17979413 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)275×275×45 質量(g/枚)77 坪量(g/m2)100 材質未晒クラフト 仕様内側耐油加工、食品直接OK 電子レンジ× 用途テイクアウト用BOX メーカー商品コード004248004
注意
※耐油加工を施してはおりますが、元は紙となりますので、油分の多いものはしみ込んでしまう可能性がございます。油分の多いものはご注意下さい。
※食品の長期保存には向いておりません。
※電子レンジ×・オーブン×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17979413 M 69440388 004248326 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス HEIKO 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス HEIKO 1パック(10枚) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
お皿の箱
卸売・小売業

26cmのお皿が入る箱を探していましたが、こちらのMサイズがちょうど良いサイズで何度も購入しています。お値段もリーズナブルで満足しています。 ただ底の端の方が組み立ててると、折り目がついてしまうので組み立てる際は気をつけています。

2025-09-12
用途:
ホームパーティのお土産用
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

ピザを焼いても持っていくには苦心していましたが、これを使うと、2枚をそれぞれ入れて重ねて持っていくことが可能になって便利です。オーブンシートでくるみ、汚れないようにして使えば何度でも使えそうです。

対象商品:
17979404
2021-05-16
用途:
ピザの運搬
製造業

手作りピザを友人にあげる時に使用しました。全く問題なしです!

対象商品:
17979404
2019-10-05
用途:
20cmのPizzaに
Piatto 様 (飲食業)

20cmのピッツアの容器に使用、未晒しなので色々なシーンに対応可能。
当店ではお持ち帰りの容器として使用しています。

対象商品:
17979413
2019-01-30
用途:
ピザ
製造業

型崩れもなく容器もしっかりしていて特に問題ありません。

対象商品:
17979413
2017-11-13
用途:
ピザのテイクアウトに利用してます。

組立てしやすいのが良いですね。白いBOXもありますが、クラフト色の方が個人的には好きです。

対象商品:
17979413
2017-07-19
用途:
ピザボックス
飲食業

うちはカフェでピザのテイクアウトしています!!うちのピザにちょうどいい大きさで箱もオシャレです。オススメします。

対象商品:
17979413
2016-05-30
用途:
ピザのテイクアウト。
飲食業

ピザ用の箱は柄が入っていたり白地が多い中、オシャレな無地のパッケージが見つかり満足しております。高さもおさまりぐあいも問題なく丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする