M ネオクラフトBOX フード HEIKO 17979447 M ネオクラフトBOX フード HEIKO 17979447

ネオクラフトBOX フード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 17979447 品番 M
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

未晒クラフト100g/m2 内側PBTラミネート加工 食品直接OK レンジ可・オーブン不可

用途テイクアウト用BOX 寸法(mm)天面125×125/底面90×90 高さ(mm)105 質量(g/枚)27 メーカー商品コード004248007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17979438
2023-10-13
用途:
自家製バンなとを入れる
ベルテンポ 様 (飲食業)

自家製バンのカゴの代わりに使ってます。持ち帰りの容器にもなるので便利です。

対象商品:
17979438
2023-07-05
用途:
大きいバーガーのテイクアウト方で使用してます。
飲食業

見た目が高級感があるのでよいですね、
ただお値段が良いのでまとめ買いなら少しやすくなると助かります

対象商品:
17979447
2017-08-03
用途:
ピクニックのお弁当や子供の学校行事に
その他業種

個人で購入しています。
林間学校など泊りがある学校行事では、使い捨て容器で昼食を持たせる場合があります。
そんな時にとっても便利です。
使い捨てとなると、おにぎりとプラパックにオカズが少し、というパターンになりがちですが、これならガッツリカフェランチ風にして持って行けます。
ご飯を入れてレタスかキャベツ千切りをしきりにして
上におかずを乗せるだけ。
頻繁にお弁当を持ってピクニックに行くので業パでもすぐに終わっちゃいます。
たまにお家のランチで使うと、子供もお出かけ気分で喜びます。
家では必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
17979438
2021-07-15
用途:
丼のテイクアウト
O'bird 様 (飲食業)

汁漏れもないし、見た目以上に容量があります。
値段がもう少し安くなると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする