S ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979578 S ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979578 S ネオクラフトBOX キャリー HEIKO 17979578

ネオクラフトBOX キャリー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード17979578 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)105×150×105+50 質量(g/枚)45 坪量(g/m2)100 材質未晒クラフト 仕様内側耐油加工、食品直接OK 電子レンジ× 用途テイクアウト用BOX メーカー商品コード004248011
注意
※電子レンジ×・オーブン×

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17979578 S 69440546 004248406 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 1パック(20枚) 909 税込1,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-13
用途:
ケーキの梱包に
Miu-kitchen 様 (飲食業)

しっかりした厚みで持ち手もあり持ちやすいです。
重さのあるもの(プリン瓶)などでも、最適!
クラフトの風合いがおしゃれ!お店ロゴスタンプを押してオリジナル感を出して使用しています。

対象商品:
17979596
2021-11-16
用途:
テイクアウトに仕様
文福 様 (飲食業)

大きさも厚さも耐久性も抜群で気に入りました。次も購入します。

対象商品:
17979578
2021-05-21
用途:
お弁当パックづめ
教育・研究機関

使いやすく、蓋を平らに閉めれば一度に沢山運べました。燃えるゴミにできて、環境に良い

対象商品:
17979587
2021-01-19
用途:
からあげのお買い得パックに使用
株式会社MARUKAI 様 (飲食業)

思ったよりも組み立てやすいく厚みも満足です。耐油加工もいい感じです

対象商品:
17979587
2020-02-20
用途:
お菓子用ギフトボックスとして
飲食業

サブレや包装したケーキ、焼き菓子などを入れるのに使っています。わりと色々入れられるので主力選手として重宝しています。

対象商品:
17979578
2020-02-20
用途:
ケーキを入れるため
教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。ナチュラルなお店のイメージにぴったりのケーキボックスです。消しゴムハンコのスタンプを押して使っています。

対象商品:
17979605
2020-02-17
用途:
原木しいたけの販売用
有限会社船井農産 様 (農・林・水産業)

ジャンボしいたけの販売用に、ちょうどな大きさのはこを探していました。色もいいし、しいたけを、5〜6個いれるのにちょうどです。

対象商品:
17979596
2020-02-08
用途:
ケーキの持ち帰り
サービス業

噛み合わせが悪いため、組み立て後、引っ掛かりがあっさり外れてばらけてしまう。紙質もそれなり。次回は別のものを検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする